nouveau

SLV - EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H Trunking System 1500MM - 1011233

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163328005

Réf. Sonepar

08208332800

Réf. Fournisseur

1011233

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H Trunking System 1500MM

Les Atouts de l'article:

Intérieur trunking System avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et PMMA, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 27 W, Flux lumineux assigné: 5300 - 14000 lm, Température de couleur (CCT): 3500/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 150 / 6.5 / 6.8 cm ), Poids: 2.92 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011233 / EAN 4024163328005

Les Atouts de la gamme:

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire de 1500 mm de longueur, conçu pour une utilisation dans des espaces intérieurs commerciaux et industriels. Le luminaire est composé d’un boîtier en aluminium avec un diffuseur en PMMA et offre une puissance lumineuse allant de 5300 à 14000 lumens. Il dispose d’un indice de protection IP20 et d’une résistance aux chocs de classe IK06, ce qui le rend adapté à des environnements soumis à des sollicitations mécaniques modérées. Avec une durée de vie déclarée de 100 000 heures, le système est conçu pour une utilisation à long terme. Sa forme élancée, avec une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 6,8 cm, permet une intégration aisée dans les systèmes de trunking. Ce produit est destiné à être monté sur des rails de trunking et offre une solution d’éclairage flexible répondant à diverses exigences.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur