nouveau

SLV - EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H Trunking System 1500MM - 1011234

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163327992

Réf. Sonepar

08208332799

Réf. Fournisseur

1011234

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H Trunking System 1500MM

Les Atouts de l'article:

Intérieur trunking System avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et PMMA, Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 27 W, Flux lumineux assigné: 5300 - 14000 lm, Température de couleur (CCT): 3500/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 150 / 6.5 / 6.8 cm ), Poids: 2.98 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011234 / EAN 4024163327992

Les Atouts de la gamme:

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire d’une longueur de 1500 mm, conçu pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels. Il offre une haute performance lumineuse avec un flux lumineux variable de 5300 à 14000 lumens et une longue durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures. Le boîtier est en aluminium robuste, associé à un diffuseur en PMMA assurant une répartition homogène de la lumière. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI et dispose d’une fonction d’éclairage de secours de 3 heures. Avec un indice de protection IP20 et une résistance aux chocs de classe IK06, il est adapté à une utilisation en intérieur nécessitant une protection contre la poussière et les impacts mécaniques. Sa forme étroite, avec une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 6,8 cm, permet une installation flexible dans les systèmes de trunking.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur