SLV - EASYLIGHT, 2500 140 830/840/865 DA30 blanc ML DALI2, ligne cont, Trunking 2500mm - 1009226

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 80 W

  • efficacité lumineuse - 171.23 lm/W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305976

Réf. Sonepar

08208330597

Réf. Fournisseur

1009226

Marque

SLV

puissance du système:

80 W

efficacité lumineuse:

171.23 lm/W

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

type de câblage:

terminaison

longueur:

2500 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

80...80 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

EASYLIGHT, 2500 140 830/840/865 DA30 blanc ML DALI2 système de chemin lumineux, Trunking 2500mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme EASYLIGHT de SLV propose des luminaires LED compacts et polyvalents, adaptés à une installation en saillie ou sur rail. Conçus pour un éclairage précis et efficace, ils conviennent aussi bien aux environnements résidentiels que commerciaux. Leur design épuré s'intègre harmonieusement dans divers espaces intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV