nouveau

SLV - EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H Trunking System 2500MM - 1011237

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163327961

Réf. Sonepar

08208332796

Réf. Fournisseur

1011237

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H Trunking System 2500MM

Les Atouts de l'article:

Intérieur trunking System avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et PMMA, Couleur: blanc, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 29 W, Flux lumineux assigné: 5800 - 15700 lm, Température de couleur (CCT): 3500/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 250 / 6.5 / 6.8 cm ), Poids: 4.09 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011237 / EAN 4024163327961

Les Atouts de la gamme:

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire de 2500 mm de longueur, conçu pour une utilisation en intérieur dans des environnements commerciaux et industriels. Le boîtier en aluminium, associé à un diffuseur en PMMA, offre un indice de protection IP20 ainsi qu’une résistance aux chocs de classe IK06. Selon la variante, le luminaire délivre un flux lumineux compris entre 5800 et 15700 lumens et est disponible en différentes températures de couleur (835, 840, 850). Avec une largeur de 6,5 cm et une hauteur de 6,8 cm, il est adapté à une installation dans des systèmes Trunking, garantissant ainsi une solution d’éclairage flexible et efficace. Sa durée de vie déclarée est de 100 000 heures, assurant une longue durée d’utilisation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur