SLV - EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 BK ML DALI2, ligne continue, Trunking 2500mm - 1010544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5542 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3500...5000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 10000 h
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EASYLIGHT
EAN
4024163319416
Réf. Sonepar
08208331941
Réf. Fournisseur
1010544
Marque
SLV
flux lumineux utile:
5542 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3500...5000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
10000 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
type de câblage:
terminaison
longueur:
2500 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur trunking System avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et PMMA, Couleur: noir, Dimmable: DALI, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 29 W, Flux lumineux assigné: 5542 / 15820 lm, Température de couleur (CCT): 3500/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 250 / 6.5 / 6.8 cm ), Poids: 4.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010544 / EAN 4024163319416
Les Atouts de la gamme:
Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique DA30 est particulièrement adaptée aux plafonds hauts, qui nécessitent une répartition ciblée et efficace de la lumière. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.








