SLV - EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, ligne continue, Trunking 2500mm - 1010541

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5542 lm

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 3500...5000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 10000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163319447

Réf. Sonepar

08208331944

Réf. Fournisseur

1010541

Marque

SLV

flux lumineux utile:

5542 lm

puissance du système:

29 W

température de couleur:

3500...5000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

10000 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

type de câblage:

terminaison

longueur:

2500 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, ligne continue, Trunking, noir, CCT, longueur 2500mm

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique NB est idéale pour les allées entourées de rayonnages hauts ou les applications nécessitant une forte orientation de la lumière. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV