nouveau

SLV - EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WB WH ML DALI2 EM 3H Système de rail 2500MM - 1011242

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163327916

Réf. Sonepar

08208332791

Réf. Fournisseur

1011242

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WB WH ML DALI2 EM 3H Système de rail 2500MM

Les Atouts de l'article:

Intérieur trunking System avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et PMMA, Couleur: blanc, Dimmable: DALI, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 29 W, Flux lumineux assigné: 5800 - 15800 lm, Température de couleur (CCT): 3500/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 250 / 6.5 / 6.8 cm ), Poids: 4.31 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011242 / EAN 4024163327916

Les Atouts de la gamme:

Le système EASYLIGHT Trunking est un luminaire linéaire d'une longueur de 2500 mm, conçu pour une utilisation dans des espaces intérieurs commerciaux et industriels. Le luminaire est composé d’un boîtier en aluminium et d’un diffuseur en PMMA, garantissant une construction robuste et durable. Avec une puissance lumineuse de 5800 à 15800 lumens et une température de couleur comprise entre 3500 K et 5000 K, il offre une solution d’éclairage efficace et flexible. La gradation DALI2 permet un réglage précis de la luminosité, tandis que le degré de protection IP20 et la résistance aux chocs IK06 assurent une utilisation dans des environnements protégés. Le luminaire est conçu pour une installation dans des systèmes Trunking et convient particulièrement aux applications nécessitant un éclairage uniforme et sans éblouissement. La durée de vie déclarée est de 100 000 heures.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur