SLV - EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK, cache, noir, 5 pôles, longueur 1500mm, 2,5mm2 - 1010552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1500 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163319331
Réf. Sonepar
08208331933
Réf. Fournisseur
1010552
Marque
SLV
longueur:
1500 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
5
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
65 mm
hauteur:
42 mm
classe de protection:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Des caches en trois longueurs permettent un positionnement flexible des unités d'éclairage avec des écarts variables entre chaque élément. Il est ainsi possible d'optimiser le rendement lumineux et l'efficacité énergétique en fonction du projet, tout en préservant la continuité esthétique globale du système.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


