SLV - EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK, cache, noir, 7 pôles, longueur 4500mm, 2,5mm2 - 1010557

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4500 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163319287

Réf. Sonepar

08208331928

Réf. Fournisseur

1010557

Marque

SLV

longueur:

4500 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

65 mm

hauteur:

42 mm

classe de protection:

sans

EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK, accessoire, cache, noir, 7 pôles, longueur 4500mm, 2,5mm2

Les Atouts de l'article:

Volets coupe-flux. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 450 / 6.5 / 6 cm ), Poids: 5.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010557 / EAN 4024163319287

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Des caches en trois longueurs permettent un positionnement flexible des unités d'éclairage avec des écarts variables entre chaque élément. Il est ainsi possible d'optimiser le rendement lumineux et l'efficacité énergétique en fonction du projet, tout en préservant la continuité esthétique globale du système.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV