nouveau

SLV - EASYLIGHT CSK BK, clip pour chaîne, noir (livré sans chaine) - 1010559

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EASYLIGHT

EAN

4024163319263

Réf. Sonepar

08208331926

Réf. Fournisseur

1010559

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EASYLIGHT CSK BK, accessoire, clip pour chaîne, noir (livré sans chaine)

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: acier inoxydable, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 3.62 / 5.25 cm ), Poids: 0.027 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010559 / EAN 4024163319263

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Les accessoires en option permettent de réaliser différents types de montage, comme l'installation en saillie, la suspension par câble ou par chaîne, offrant ainsi une flexibilité maximale pour une grande diversité de situations. Des variantes réglables en hauteur et ajustables avec précision garantissent un alignement millimétré, même dans des conditions architecturales complexes. Il existe également des solutions de fixation directe au plafond ou sur rails.