SLV - EASYLIGHT, FIB 300 7 25 blanc Feed in Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm2 - 1009231

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 7

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305921

Réf. Sonepar

08208330592

Réf. Fournisseur

1009231

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

7

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

EASYLIGHT, FIB 300 7 25 blanc Feed in Box 300mm, 7 pôles, 2,5mm2

Les Atouts de la gamme:

La gamme EASYLIGHT de SLV propose des luminaires LED compacts et polyvalents, adaptés à une installation en saillie ou sur rail. Conçus pour un éclairage précis et efficace, ils conviennent aussi bien aux environnements résidentiels que commerciaux. Leur design épuré s'intègre harmonieusement dans divers espaces intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV