SLV - EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK, embout, noir, 5 pôles, longueur 300mm, 2,5mm2 - 1010550

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163319355

Réf. Sonepar

08208331935

Réf. Fournisseur

1010550

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK, accessoire, embout, noir, 5 pôles, longueur 300mm, 2,5mm2

Les Atouts de l'article:

Boîte de connexion. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 30 / 6.5 / 6 cm ), Poids: 0.4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010550 / EAN 4024163319355

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. La Feed-in Box (FIB) assure une alimentation sûre, tandis que la Feed-out Box (FOB) facilite le câblage continu vers le segment suivant du chemin lumineux. Disponibles dans des versions avec un raccordement à 5 ou 7 pôles, tous avec une longueur de câble de 300 mm, ces composants répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de confort d'installation – y compris dans le cadre d'applications commerciales exigeantes.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV