nouveau

SLV - EASYLIGHT SCK 3000 BK, clip pour filin de suspension , noir, longueur 3000mm - 1010562

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • hauteur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EASYLIGHT

EAN

4024163319232

Réf. Sonepar

08208331923

Réf. Fournisseur

1010562

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

hauteur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EASYLIGHT SCK 3000 BK, accessoire, clip pour suspension filin, noir, longueur 3000mm

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: acier inoxydable, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 3.62 / 300 cm ), Poids: 0.05 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010562 / EAN 4024163319232

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Les accessoires en option permettent de réaliser différents types de montage, comme l'installation en saillie, la suspension par câble ou par chaîne, offrant ainsi une flexibilité maximale pour une grande diversité de situations. Des variantes réglables en hauteur et ajustables avec précision garantissent un alignement millimétré, même dans des conditions architecturales complexes. Il existe également des solutions de fixation directe au plafond ou sur rails.