SLV - EASYLIGHT SCK 3000, clip et filin de suspension, 3000mm - 1009243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 36.2 mm
longueur - 56.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163305808
Réf. Sonepar
08208330580
Réf. Fournisseur
1009243
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
36.2 mm
longueur:
56.5 mm
hauteur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de montage|Câble de raccordement|Alimentation|Boîtier de raccordement|Système de goulottes|Éclairage
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


