En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SLV - EASYLIGHT SCK 5000 BK, clip pour filin de suspension, noir, longueur 5000mm - 1010561

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • hauteur - 5000 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163319249

Réf. Sonepar

08208331924

Réf. Fournisseur

1010561

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

hauteur:

5000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

EASYLIGHT SCK 5000 BK, accessoire, clip pour suspension filin, noir, longueur 5000mm

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: acier inoxydable, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 3.62 / 500 cm ), Poids: 0.074 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010561 / EAN 4024163319249

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Les accessoires en option permettent de réaliser différents types de montage, comme l'installation en saillie, la suspension par câble ou par chaîne, offrant ainsi une flexibilité maximale pour une grande diversité de situations. Des variantes réglables en hauteur et ajustables avec précision garantissent un alignement millimétré, même dans des conditions architecturales complexes. Il existe également des solutions de fixation directe au plafond ou sur rails.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV