nouveau

SLV - EASYLIGHT, SCKL 3000 Kits de suspension à câbles métalliques 3000mm, avec boucle - 1011059

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - EASYLIGHT, SCKL 3000 Kits de suspension à câbles métalliques 3000mm, avec boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 36.2 mm

  • longueur - 56.5 mm

  • hauteur - 3060 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163325530

Réf. Sonepar

08208332553

Réf. Fournisseur

1011059

Marque

SLV

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

36.2 mm

longueur:

56.5 mm

hauteur:

3060 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

EASYLIGHT, SCKL 3000 Kits de suspension à câbles métalliques 3000mm, avec boucle

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: acier inoxydable, Couleur: acier inoxydable, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 3.62 / 306 cm ), Poids: 0.067 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011059 / EAN 4024163325530

Les Atouts de la gamme:

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux EASYLIGHT LED allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire. Les kits de suspension à câble d'acier avec boucle permet un montage suspendu sûr et simple. Disponible en 3000 mm ou 5000 mm.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV