SLV - EASYLIGHT STM BK, clip pour rail Surface Track Mounted, noir - 1010565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - noir
hauteur - 23 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163319201
Réf. Sonepar
08208331920
Réf. Fournisseur
1010565
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
noir
hauteur:
23 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de montage. Matériau principal: acier inoxydable, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 3.62 / 2.3 cm ), Poids: 0.031 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010565 / EAN 4024163319201
Les Atouts de la gamme:
Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Les accessoires en option permettent de réaliser différents types de montage, comme l'installation en saillie, la suspension par câble ou par chaîne, offrant ainsi une flexibilité maximale pour une grande diversité de situations. Des variantes réglables en hauteur et ajustables avec précision garantissent un alignement millimétré, même dans des conditions architecturales complexes. Il existe également des solutions de fixation directe au plafond ou sur rails.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


