nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, CL, DOUBLE, QPAR51, LONG, Plafonnier apparent, 2 x 10 W, noir - 1011885

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336833

Réf. Sonepar

08208333683

Réf. Fournisseur

1011885

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, CL, DOUBLE, QPAR51, LONG, Plafonnier apparent, 2 x 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 45 / 11.1 / 9.1 cm ), Poids: 0.676 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011885 / EAN 4024163336833

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire de plafond ENOLA 2.0 M CL. DOUBLE est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage direct est nécessaire. Le boîtier est en aluminium et acier, combiné à un diffuseur en polycarbonate, avec une forme rectangulaire mesurant 45 cm de longueur, 11,1 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Le luminaire est équipé de douilles GU10 pour lampes QPAR51 et possède un indice de protection IP20 ainsi qu’une résistance aux chocs de classe IK02, ce qui le rend adapté aux environnements normaux sans humidité ni poussière. Le montage s’effectue en applique au plafond. Ce luminaire s’adresse aux grossistes, planificateurs et électriciens à la recherche d’une solution d’éclairage robuste et fonctionnelle pour les espaces intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur