nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, CL, QUAD, QPAR51, LONG, Plafonnier apparent, 4 x 10 W, noir - 1011889

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336796

Réf. Sonepar

08208333679

Réf. Fournisseur

1011889

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, CL, QUAD, QPAR51, LONG, Plafonnier apparent, 4 x 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 100 / 11.1 / 9.1 cm ), Poids: 1.452 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011889 / EAN 4024163336796

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant un éclairage uniforme et diffus. Le boîtier est composé d’une combinaison d’aluminium et d’acier, complétée par un diffuseur en polycarbonate assurant une répartition homogène de la lumière. Le luminaire présente une forme rectangulaire avec des dimensions de 100 cm de longueur, 11,1 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Il est protégé contre la pénétration de corps étrangers selon la classe IP20 et possède une résistance aux chocs de classe IK02. Ces caractéristiques rendent ce luminaire adapté à une utilisation dans des bureaux, des couloirs ou d’autres espaces intérieurs où une solution d’éclairage robuste et fonctionnelle est requise.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur