nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, CL, SINGLE, QPAR51, Plafonnier apparent, 1 x 10 W, noir - 1011719

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - ENOLA 2.0 M, CL, SINGLE, QPAR51, Plafonnier apparent, 1 x 10 W, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163333634

Réf. Sonepar

08208333363

Réf. Fournisseur

1011719

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, CL, SINGLE, QPAR51, Plafonnier apparent, 1 x 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5.72 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.72 / 5.72 / 10.5 cm ), Poids: 0.106 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011719 / EAN 4024163333634

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l’éclairage direct des surfaces de plafond. Le boîtier est en aluminium, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de produit de 5,72 cm et une hauteur de 10,5 cm, le luminaire est de conception compacte. La classe de protection IP20 offre une protection contre les corps solides, mais pas contre l’eau. La résistance aux chocs correspond à la classe IK02, assurant une protection de base contre les impacts mécaniques. Le luminaire est conçu pour des lampes GU10 avec culot QPAR51 et est généralement utilisé dans des espaces résidentiels ou de bureaux, où un éclairage ciblé et efficace est souhaité.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur