nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, CL, SIX, QPAR51, LONG, Plafonnier saillie, 6 x 10 W, noir - 1011891

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336772

Réf. Sonepar

08208333677

Réf. Fournisseur

1011891

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, CL, SIX, QPAR51, LONG, Plafonnier saillie, 6 x 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 150 / 11.1 / 9.1 cm ), Poids: 2.322 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011891 / EAN 4024163336772

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant un éclairage uniforme et diffus. Le boîtier est fabriqué à partir d’une combinaison d’aluminium et d’acier, complété par un couvercle en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire présente une forme rectangulaire avec des dimensions de 150 cm de longueur, 11,1 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Il offre un degré de protection IP20 et une résistance aux chocs selon IK02, assurant une protection contre les contacts et les sollicitations mécaniques légères. Le montage s’effectue en surface au plafond, ce qui permet une installation facile.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur