nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, CL, TRIPPLE, QPAR51, LONG, Plafonnier saillie, 3 x 10 W, noir - 1011887

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336819

Réf. Sonepar

08208333681

Réf. Fournisseur

1011887

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, CL, TRIPPLE, QPAR51, LONG, Plafonnier saillie, 3 x 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 60 / 11.1 / 9.1 cm ), Poids: 0.944 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011887 / EAN 4024163336819

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire en saillie de la gamme ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux zones présentant des exigences de protection normales. Le boîtier est constitué d’une combinaison d’aluminium et d’acier, complété par un diffuseur en polycarbonate, et présente une forme rectangulaire avec des dimensions de 60 cm de longueur, 11,1 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Le luminaire dispose d’un indice de protection IP20 ainsi que d’une classe de résistance aux chocs IK02, le protégeant contre les contacts et les influences mécaniques légères. Ce luminaire est prévu pour une douille GU10 et permet l’utilisation de lampes QPAR51. Le montage s’effectue en saillie au plafond, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications dans les espaces commerciaux et publics intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur