nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, simple, GU10, carré, Applique murale et plafonnier , 10 W, blanc - 1011896

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336727

Réf. Sonepar

08208333672

Réf. Fournisseur

1011896

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, simple, GU10, carré, Applique murale et plafonnier , 10 W, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc et blanc, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 18 / 5.72 / 9.1 cm ), Poids: 0.34 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011896 / EAN 4024163336727

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire d’applique et de plafond de la gamme ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur et se prête à une installation directe sur murs ou plafonds. Le boîtier est réalisé en aluminium et acier, complété par un diffuseur en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire présente une forme rectangulaire avec des dimensions de 18 cm de longueur, 5,72 cm de largeur et 9,10 cm de hauteur. Il bénéficie d’un indice de protection IP20, assurant une protection contre le contact et les corps solides, mais pas contre l’eau. Sa résistance aux chocs est classée IK02, indiquant une faible résistance aux impacts. Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec des douilles GU10 et offre une solution d’éclairage claire et fonctionnelle pour diverses applications intérieures.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur