nouveau

SLV - ENOLA 2.0 M, simple, GU10, rond, Applique murale et plafonnier , 10 W, noir - 1011893

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336758

Réf. Sonepar

08208333675

Réf. Fournisseur

1011893

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 M, simple, GU10, rond, Applique murale et plafonnier , 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du baldaquin: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.7 / 7 / 9.1 cm ), Poids: 0.24 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011893 / EAN 4024163336758

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire à montage mural et plafonnier de la gamme ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage discret et fonctionnel est nécessaire. Le boîtier est en aluminium et acier, combiné à un diffuseur en polycarbonate, et présente une forme ronde avec des dimensions de 10,7 cm de longueur, 7 cm de largeur et 9,1 cm de hauteur. Le luminaire est protégé contre le contact et les corps étrangers selon la classe de protection IP20 et dispose d’une résistance aux chocs conforme à la classe IK02. Il est adapté au fonctionnement avec des lampes GU10 et est conçu pour une installation murale ou au plafond facile. Ce luminaire compact offre une construction robuste et convient à de nombreuses applications dans les espaces résidentiels et professionnels.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur