SLV - ENOLA 2.0 M SMART SET, appliq. et plafon., source GU10 ZIGBEE TW incluse, noir - 1012516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163341929
Réf. Sonepar
08208334192
Réf. Fournisseur
1012516
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
ENOLA 2.0 M SMART SET, appliq. et plafon., source GU10 ZIGBEE TW incluse, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du baldaquin: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.7 / 7 / 9.1 cm ), Poids: 0.414 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012516 / EAN 4024163341929
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED avec culot GU10, adapté à une utilisation en intérieur. Ce modèle est conçu pour une utilisation dans des luminaires de forme PAR16 et prend en charge la technologie sans fil Zigbee pour le contrôle. Le luminaire offre une couleur de lumière unie (blanc froid) ainsi qu'une lumière tunable White (TW), permettant des applications d’éclairage flexibles. L’ensemble est conçu pour une intégration facile dans les systèmes de maison intelligente et convient particulièrement aux grossistes, installateurs et planificateurs recherchant une solution d’éclairage connectée avec un type de culot standardisé.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond. Culot: GU10, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du baldaquin: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.7 / 7 / 9.1 cm ), Poids: 0.414 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012516 / EAN 4024163341929
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED avec culot GU10, adapté à une utilisation en intérieur. Ce modèle est conçu pour une utilisation dans des luminaires de forme PAR16 et prend en charge la technologie sans fil Zigbee pour le contrôle. Le luminaire offre une couleur de lumière unie (blanc froid) ainsi qu'une lumière tunable White (TW), permettant des applications d’éclairage flexibles. L’ensemble est conçu pour une intégration facile dans les systèmes de maison intelligente et convient particulièrement aux grossistes, installateurs et planificateurs recherchant une solution d’éclairage connectée avec un type de culot standardisé.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


