nouveau

SLV - ENOLA 2.0 S, CL, double, GU10 MINI, PAR11, LONG, plafonnier en , 2 x 5 W, noir - 1011911

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336574

Réf. Sonepar

08208333657

Réf. Fournisseur

1011911

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 S, CL, double, GU10 MINI, PAR11, LONG, plafonnier en , 2 x 5 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 45 / 9.6 / 7.5 cm ), Poids: 0.598 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011911 / EAN 4024163336574

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier en saillie ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur, particulièrement adapté aux environnements aux conditions normales. Il dispose d’un boîtier rectangulaire en aluminium et acier ainsi que d’un diffuseur en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec des dimensions de 45 cm de longueur, 9,6 cm de largeur et 7,5 cm de hauteur, le luminaire est compact et discret. Le degré de protection IP20 offre une protection de base contre le contact et les corps étrangers solides, tandis que la classification IK02 assure une faible résistance aux chocs. Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec des lampes mini GU10 de type PAR11. Il convient à diverses exigences d’éclairage, constituant ainsi une solution flexible pour les espaces intérieurs généraux.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur