nouveau

SLV - ENOLA 2.0 S, CL, tripple, GU10 MINI, PAR11, LONG, plafonnier en , 3 x 5 W, noir - 1011913

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336550

Réf. Sonepar

08208333655

Réf. Fournisseur

1011913

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 S, CL, tripple, GU10 MINI, PAR11, LONG, plafonnier en , 3 x 5 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 60 / 9.6 / 7.5 cm ), Poids: 0.822 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011913 / EAN 4024163336550

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier ENOLA 2.0 S CL. TRIPPLE est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux applications nécessitant un luminaire compact et rectangulaire. Le boîtier est composé d’une combinaison d’aluminium et d’acier, complétée par un couvercle en polycarbonate (PC), assurant une construction robuste et durable. Avec des dimensions de 60 cm de longueur, 9,6 cm de largeur et 7,5 cm de hauteur, le luminaire est peu encombrant et offre une grande flexibilité de montage. La classe de protection IP20 le destine aux zones intérieures sèches, tandis que la résistance aux chocs IK02 offre une certaine protection contre les impacts mécaniques. Le luminaire utilise des lampes GU10 MINI PAR11 et est conçu pour une utilisation avec des sources lumineuses dimmables, permettant ainsi un contrôle flexible de l’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur