nouveau

SLV - ENOLA 2.0 S, RL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11, plafonnier encastré, 2 x 5 W, blanc - 1011922

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336468

Réf. Sonepar

08208333646

Réf. Fournisseur

1011922

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 S, RL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11, plafonnier encastré, 2 x 5 W, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: blanc et blanc, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 14 / 10.3 / 5.1 cm ), Poids: 0.342 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011922 / EAN 4024163336468

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré plafond ENOLA 2.0 S RL DOUBLE GU10 MINI PAR11 est conçu pour une installation en plafond et convient particulièrement aux espaces intérieurs à environnement sec, conformément à la classe de protection IP20. Le boîtier est fabriqué en aluminium et acier, associé à un diffuseur en polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire présente une forme de découpe en piste et mesure 14 cm de longueur, 10,3 cm de largeur et 5,1 cm de hauteur. Avec une résistance aux chocs de classe IK02, il offre une certaine protection contre les impacts mécaniques. Ce luminaire est conçu pour des lampes GU10 MINI PAR11 et permet une conception lumineuse flexible grâce à l’utilisation de douilles doubles.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur