nouveau

SLV - ENOLA 2.0 S, simple, GU10 MINI, PAR11, rond, applique et plafonnier, 5 W, noir - 1011915

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336536

Réf. Sonepar

08208333653

Réf. Fournisseur

1011915

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

ENOLA 2.0 S, simple, GU10 MINI, PAR11, rond, applique et plafonnier, 5 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Aluminium/Acier et Polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du baldaquin: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.2 / 7 / 7.5 cm ), Poids: 0.2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011915 / EAN 4024163336536

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire en applique murale et plafond de la gamme ENOLA 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur, offrant une solution d’éclairage discrète et fonctionnelle. Le boîtier, de forme ronde, est réalisé en aluminium et acier, associé à un diffuseur en polycarbonate. Avec des dimensions compactes de 9,2 cm de longueur, 7 cm de largeur et 7,5 cm de hauteur, ce luminaire s’adapte à diverses situations de montage, que ce soit au mur ou au plafond. Sa classe de protection IP20 le destine aux pièces sèches, tandis que son indice de résistance aux chocs IK02 assure une résistance modérée aux impacts mécaniques. Ce luminaire est conçu pour des lampes GU10, offrant ainsi une flexibilité dans le choix de la source lumineuse.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur