SLV - ENOLA L, réflecteur 60°, chrome - 1005263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 60 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163253390
Réf. Sonepar
02073325339
Réf. Fournisseur
1005263
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
60 °
couleur:
chrome
longueur:
110 mm
diamètre:
110 mm
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
69.6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: chrome, Diamètre du luminaire: 11 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 6.96 cm ), Poids: 0.044 kg.SLV Référence 1005263 / EAN 4024163253390
Les Atouts de la gamme:
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


