SLV - ENOLA, réflecteur 20°, chrome - 1005205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - lentille focale
matériau - acier
angle de rayonnement - 20 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163252867
Réf. Sonepar
02073325286
Réf. Fournisseur
1005205
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
lentille focale
matériau:
acier
angle de rayonnement:
20 °
couleur:
noir
longueur:
75 mm
diamètre:
75 mm
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Acier et polycarbonate (PC), Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 7.5 / 3.8 cm ), Poids: 0.108 kg.SLV Référence 1005205 / EAN 4024163252867
Les Atouts de la gamme:
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


