nouveau

SLV - EURO CUBE 2 L diffuseur elliptique pour spot rail 3 allumages noir - 1010859

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163322324

Réf. Sonepar

08208332232

Réf. Fournisseur

1010859

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

longueur:

106 mm

diamètre:

106 mm

largeur:

106 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

pays de fabrication:

CHINE

EURO CUBE 2 L diffuseur elliptique pour spot rail 3 allumages EURO CUBE 2, noir

Les Atouts de l'article:

Cache. Diamètre du luminaire: 10.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.6 / 10.6 / 3 cm ), Poids: 0.4 kg.SLV Référence 1010859 / EAN 4024163322324

Les Atouts de la gamme:

Les accessoires en option pour l'EURO CUBE 2 élargissent de manière ciblée les possibilités d’éclairage : alors que la grille en nid d'abeille (honeycomb) réduit l'éblouissement et améliore le confort visuel, le filtre ovale permet une orientation précise de la lumière. Parfaitement adapté aux variantes de tailles M et L pour encore plus de flexibilité dans l'éclairage d'accentuation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV