SLV - EURO CUBE 2 M diffuseur nid d'abeille pour spot rail 3 allumages noir - 1010856

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163322355
Réf. Sonepar
08208332235
Réf. Fournisseur
1010856
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
88.5 mm
diamètre:
88.5 mm
largeur:
88.5 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cache. Diamètre du luminaire: 8.85 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.85 / 8.85 / 2.6 cm ), Poids: 0.2 kg.SLV Référence 1010856 / EAN 4024163322355
Les Atouts de la gamme:
Les accessoires en option pour l'EURO CUBE 2 élargissent de manière ciblée les possibilités d’éclairage : alors que la grille en nid d'abeille (honeycomb) réduit l'éblouissement et améliore le confort visuel, le filtre ovale permet une orientation précise de la lumière. Parfaitement adapté aux variantes de tailles M et L pour encore plus de flexibilité dans l'éclairage d'accentuation.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


