SLV - EUTRAC câble de suspension rigide, gris, 120cm - 145714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 70 mm
longueur - 1220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163122948
Réf. Sonepar
02073145714
Réf. Fournisseur
145714
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
70 mm
longueur:
1220 mm
hauteur:
70 mm
diamètre:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 7 / 7 / 122 cm ), Poids: 0.469 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145714 / EAN 4024163122948
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


