SLV - EUTRAC câble de suspension rigide, gris, 60cm - 145724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 635 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163122979
Réf. Sonepar
02073145724
Réf. Fournisseur
145724
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
635 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
70 mm
diamètre:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspension rigide pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 7 / 63.5 cm ), Poids: 0.27 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145724 / EAN 4024163122979
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


