Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - EUTRAC clip de fixation pour rail 3 allumages, gris - 145734

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 36 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163123037

Réf. Sonepar

02073145734

Réf. Fournisseur

145734

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

36 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

19 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

EUTRAC®, clip de fixation, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, gris

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV