SLV - EUTRAC connecteur longitudinal avec alimentation, gris - 145664

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163122795

Réf. Sonepar

02073145664

Réf. Fournisseur

145664

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

5

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

EUTRAC®, connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 26 / 3.6 / 3.2 cm ), Poids: 0.154 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145664 / EAN 4024163122795

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV