SLV - EUTRAC connecteur rail 3 all à encastrer, blanc RAL 9016, électrique - 1001539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 5
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163200233
Réf. Sonepar
02073320023
Réf. Fournisseur
1001539
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
5
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EUTRAC®, connecteur longitudinal, intérieur, pour rail 3 allumages encastrable, blanc
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 6.2 / 2.5 / 2.7 cm ), Poids: 0.088 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001539 / EAN 4024163200233
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 6.2 / 2.5 / 2.7 cm ), Poids: 0.088 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001539 / EAN 4024163200233
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


