SLV - EUTRAC patère universelle, gris - 145834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sortie à point
nombre de conducteurs - 3
couleur - gris
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163149747
Réf. Sonepar
02073314974
Réf. Fournisseur
145834
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
sortie à point
nombre de conducteurs:
3
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EUTRAC®, patère universelle, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, gris
Les Atouts de l'article:
Intérieur point de sortie pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 11.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.9 / 11.9 / 3.1 cm ), Poids: 0.144 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145834 / EAN 4024163149747
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Les Atouts de l'article:
Intérieur point de sortie pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 11.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.9 / 11.9 / 3.1 cm ), Poids: 0.144 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145834 / EAN 4024163149747
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


