SLV - EUTRAC®, connecteur en X, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir - 145690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs - 5
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163122665
Réf. Sonepar
02073145690
Réf. Fournisseur
145690
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs:
5
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
EUTRAC®, connecteur en X, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en forme de croix avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 26 / 26 / 3.2 cm ), Poids: 0.279 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145690 / EAN 4024163122665
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en forme de croix avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 26 / 26 / 3.2 cm ), Poids: 0.279 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145690 / EAN 4024163122665
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


