SLV - EUTRAC®, connecteur mécanique, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir - 145600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 36 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163122863
Réf. Sonepar
02073145600
Réf. Fournisseur
145600
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
36 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
19 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
EUTRAC®, connecteur mécanique, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur mécanique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 10 / 3.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.063 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145600 / EAN 4024163122863
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur mécanique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 10 / 3.6 / 1.9 cm ), Poids: 0.063 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 145600 / EAN 4024163122863
Les Atouts de la gamme:
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


