SLV - FENDA, abat jour demi-cercle, intérieur, noir - 1001273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - tissu (textile)
abat-jour de couleur principale - noir
forme - autre
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163195768
Réf. Sonepar
02073319576
Réf. Fournisseur
1001273
Marque
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
tissu (textile)
abat-jour de couleur principale:
noir
forme:
autre
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
autre
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
noir
longueur côté bas:
120 mm
largeur du bord inférieur:
230 mm
longueur côté supérieur:
120 mm
largeur côté supérieur:
230 mm
hauteur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 12 / 23 / 30 cm ), Poids: 0.25 kg.SLV Référence 1001273 / EAN 4024163195768
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


