SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 15 cm, gris - 1004773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - acier
matériau de l'abat-jour - tissu (textile)
abat-jour de couleur principale - gris
forme - ronde droite
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163249232
Réf. Sonepar
02073324923
Réf. Fournisseur
1004773
Marque
SLV
matériau du cadre:
acier
matériau de l'abat-jour:
tissu (textile)
abat-jour de couleur principale:
gris
forme:
ronde droite
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
gris
longueur côté bas:
150 mm
largeur du bord inférieur:
150 mm
diamètre côté inférieur:
150 mm
longueur côté supérieur:
150 mm
largeur côté supérieur:
150 mm
diamètre côté supérieur:
150 mm
hauteur:
400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: gris, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 40 cm ), Poids: 0.232 kg.SLV Référence 1004773 / EAN 4024163249232
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


