SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 30 cm, beige - 155583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cadre - autre
matériau de l'abat-jour - tissu (textile)
abat-jour de couleur principale - beige
forme - ronde droite
couleur du cadre - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163152136
Réf. Sonepar
02073315213
Réf. Fournisseur
155583
Marque
SLV
matériau du cadre:
autre
matériau de l'abat-jour:
tissu (textile)
abat-jour de couleur principale:
beige
forme:
ronde droite
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
beige
longueur côté bas:
300 mm
largeur du bord inférieur:
300 mm
diamètre côté inférieur:
300 mm
longueur côté supérieur:
300 mm
largeur côté supérieur:
300 mm
diamètre côté supérieur:
300 mm
hauteur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: beige, Diamètre du luminaire: 30 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 20 cm ), Poids: 0.352 kg.SLV Référence 155583 / EAN 4024163152136
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.













