SLV - FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 45 cm, gris - 1004775

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - tissu (textile)

  • abat-jour de couleur principale - gris

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163249256

Réf. Sonepar

02073324925

Réf. Fournisseur

1004775

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

tissu (textile)

abat-jour de couleur principale:

gris

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

gris

longueur côté bas:

455 mm

largeur du bord inférieur:

455 mm

diamètre côté inférieur:

455 mm

longueur côté supérieur:

455 mm

largeur côté supérieur:

455 mm

diamètre côté supérieur:

455 mm

hauteur:

280 mm

FENDA, abat-jour, intérieur, rond, Ø 45 cm, gris

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Textile et Acier, Couleur: gris, Diamètre du luminaire: 45.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 45.5 / 45.5 / 28 cm ), Poids: 0.613 kg.SLV Référence 1004775 / EAN 4024163249256

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FENDA révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Équipée d’une douille E27, la BASE FENDA peut recevoir une source LED ou basse consommation. FENDA se décline en plusieurs bases : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire compatibles avec le système Mix & Match FENDA qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV