Non retournablenouveau

SLV - FITU LAMP SET, PD, ROSACE DE PLAFOND, Suspension, E27, 2700 K, PHASE, 320°, noir - 1012021

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163338981

Réf. Sonepar

08208333898

Réf. Fournisseur

1012021

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

FITU LAMP SET, PD, ROSACE DE PLAFOND, Suspension, E27, 2700 K, PHASE, 320°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: E27, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 7.5 W, Flux lumineux assigné: 800 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 4.4 cm, Diamètre du baldaquin: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 4.4 / 9.1 cm ), Poids: 0.538 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012021 / EAN 4024163338981

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu FITU LAMP SET est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l’éclairage des espaces de vie et de travail. Il présente une structure ronde en aluminium d’un diamètre de 4,4 cm et d’une hauteur de 9,1 cm. La longueur du câble suspendu est de 500 cm, offrant ainsi des possibilités d’installation flexibles. Avec une puissance lumineuse de 800 lumens et une durée de vie de 15 000 heures, ce luminaire garantit un éclairage efficace et durable. La variation de l’intensité lumineuse s’effectue par coupe de phase montante et descendante, permettant un réglage précis de la luminosité. La classe de protection IP20 rend le luminaire adapté aux pièces sèches en intérieur. Le kit comprend une lampe E27 ainsi qu’un cache-plafond.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur