Non retournablenouveau

SLV - FITU LAMP SET, PD, STONE, Suspension, E27 Globe 125, 1900 K, PHASE, 330°, noir - 1012036

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163338837

Réf. Sonepar

08208333883

Réf. Fournisseur

1012036

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

FITU LAMP SET, PD, STONE, Suspension, E27 Globe 125, 1900 K, PHASE, 330°, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Pierre, Couleur: noir, Culot: E27, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 220 lm, Température de couleur (CCT): 1900K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 85, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Diamètre du baldaquin: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.5 cm ), Poids: 1.125 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012036 / EAN 4024163338837

Les Atouts de la gamme:

Le suspension est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l’éclairage des espaces de vie et de travail. Elle présente une forme de rosace ronde et une longueur de suspension de 500 cm, offrant ainsi des possibilités de montage flexibles. Le boîtier est en pierre, ce qui confère un aspect robuste et décoratif. Avec un flux lumineux de 220 lumens et une durée de vie déclarée de 20 000 heures, le luminaire garantit un éclairage durable et efficace. La gradation par coupure de phase permet une régulation continue de la luminosité. Le degré de protection IP20 la rend adaptée aux pièces sèches. Le suspension est équipée d’une douille E27 et est livrée avec un ensemble ampoule et rosace. Avec un diamètre de 6 cm et une hauteur de 11,5 cm, elle offre un design élancé qui s’intègre à différents styles d’aménagement.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur