nouveau

SLV - FITU LAMP SET, PD, STONE, Suspension, E27 Globe 150, 1900 K, PHASE, 330°, gris - 1012041

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163338783

Réf. Sonepar

08208333878

Réf. Fournisseur

1012041

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

FITU LAMP SET, PD, STONE, Suspension, E27 Globe 150, 1900 K, PHASE, 330°, gris

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Pierre, Couleur: gris, Culot: E27, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6 W, Flux lumineux assigné: 260 lm, Température de couleur (CCT): 1900K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 85, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Diamètre du baldaquin: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.5 cm ), Poids: 1.202 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012041 / EAN 4024163338783

Les Atouts de la gamme:

Le suspension FITU LAMP SET est conçue pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces résidentiels et commerciaux où un éclairage ciblé et décoratif est souhaité. Le boîtier est en pierre et dispose d’un cache-rosace rond d’un diamètre de 6 cm ainsi que d’une hauteur totale de 11,5 cm. Le luminaire est équipé d’une douille E27 et possède une longueur de suspension de 500 cm, offrant ainsi des possibilités d’installation flexibles. La source lumineuse délivre un flux lumineux de 260 lumens et est dotée d’un variateur à découpage de phase, permettant un réglage continu de l’intensité lumineuse. La classe de protection IP20 indique que le luminaire est adapté aux pièces sèches en intérieur. La durée de vie déclarée est de 20 000 heures, garantissant une utilisation durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur