Non retournablenouveau

SLV - FITU LAMP SET, pierre, suspension avec patère et source E27 2500K incluse, noir - 1012018

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339018

Réf. Sonepar

08208333901

Réf. Fournisseur

1012018

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

FITU LAMP SET, pierre, suspension avec patère et source E27 2500K incluse, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Pierre, Couleur: noir, Culot: E27, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 7.5 W, Flux lumineux assigné: 800 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Diamètre du baldaquin: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.5 cm ), Poids: 1.042 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012018 / EAN 4024163339018

Les Atouts de la gamme:

Ce luminaire suspendu est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces de vie et de travail où un éclairage ciblé et décoratif est souhaité. La source lumineuse offre une puissance lumineuse de 800 lumens et une durée de vie de 15 000 heures. Le boîtier est en pierre et est équipé d'un cache-rosace rond. Le luminaire a un diamètre de 6 cm, une hauteur de 11,5 cm et une longueur de suspension de 500 cm, offrant ainsi des possibilités d'installation flexibles. La variation d'intensité s'effectue via une technologie de gradation à coupure de phase montante et descendante. Le degré de protection est IP20, ce qui protège le luminaire contre les contacts, mais pas contre l'humidité. Une lampe E27 ainsi que le cache-rosace sont inclus dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur