Non retournablenouveau

SLV - FITU LAMP SET, suspension avec patère et source E27 2500K incluse, blanc - 1012015

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163339049

Réf. Sonepar

08208333904

Réf. Fournisseur

1012015

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

FITU LAMP SET, suspension avec patère et source E27 2500K incluse, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Culot: E27, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 7.5 W, Flux lumineux assigné: 700 lm, Température de couleur (CCT): 2500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 4.4 cm, Diamètre du baldaquin: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 4.4 / 9.1 cm ), Poids: 0.547 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012015 / EAN 4024163339049

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu FITU LAMP SET est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement aux espaces de vie et de travail où un éclairage ciblé et décoratif est souhaité. La source lumineuse offre une puissance lumineuse de 700 lumens, assurant une luminosité adéquate pour diverses applications. Le boîtier est en aluminium et comprend un cache-plat rond d’un diamètre de 4,4 cm ainsi qu’une longueur de suspension de 500 cm, offrant des possibilités d’installation flexibles. Le luminaire a une hauteur de 9,1 cm et bénéficie d’un indice de protection IP20, ce qui le destine aux pièces sèches en intérieur. Pour le contrôle de la lumière, des technologies de gradation par coupure de phase montante et descendante sont intégrées, permettant un réglage continu de l’intensité lumineuse. La durée de vie déclarée de la LED est de 15 000 heures, garantissant une utilisation à long terme.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur